エスコ
エスコの 金属素材
エスコの アルミ
エスコの アルミプレート
アルミ板
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
1
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
注文コード
49932557
品番
EA441VC-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,710
この商品は
厚さ・幅・長さ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性、溶接性が良い。
材質
A5052(アルミニウム合金)
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
1
用途
一般加工に
エスコ品番
EA441VC-11
質量(kg)
0.243