エスコ
エスコの 金属素材
エスコの アルミ
エスコの アルミプレート
アルミ板
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
2
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
注文コード
49932575
品番
EA441VC-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・幅・長さ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性、溶接性が良い。
材質
A5052(アルミニウム合金)
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
2
用途
一般加工に
エスコ品番
EA441VC-21
質量(kg)
0.486