曜日別特売
5148057-5 DIN41612コネクタ メス TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 49932637

DIN41612コネクタ メス TE Connectivity

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数 = 96オス・メス = メス行数 = 3ボディ向き = ストレート端子方法 = プレスインローディング列 = a/b/cタイプ = Cピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールクラス評価 = C2コンタクト材質 = 銅合金シリーズ = Eurocard注文コード49932637品番5148057-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様
コンタクト数 = 96
オス・メス = メス
行数 = 3
ボディ向き = ストレート
端子方法 = プレスイン
ローディング列 = a/b/c
タイプ = C
ピッチ = 2.54mm
取り付けタイプ = スルーホール
クラス評価 = C2
コンタクト材質 = 銅合金
シリーズ = Eurocard
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする