※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.(エフ・ピー・ツール)の リーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)の ハンドリーマ
DLCリーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
10.000
注文コード
49932696
品番
HD10.000
参考基準価格(税別)
¥15,040
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
400
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
10.000
シャンク径d(Φmm)
10
全長L(mm)
130
刃長l1(mm)
70
材質
H.S.S.
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
DLCコーティング
刃形
ストレート
被削材
アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金