エスコ
エスコの 金属素材
エスコの ステンレス
エスコの ステンレスプレート
ステンレス板
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49932846
品番
EA441VD-12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,257
販売価格(税別)
¥
3,870
バスケットに入れる
材質
SUS304
幅(mm)
300
長さ(mm)
600
厚さ(mm)
1
エスコ品番
EA441VD-12
質量(kg)
1.247