エスコ
エスコの 金属素材
エスコの ステンレス
エスコの ステンレスプレート
ステンレス板
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49932864
品番
EA441VD-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,941
販売価格(税別)
¥
6,310
バスケットに入れる
材質
SUS304
幅(mm)
300
長さ(mm)
600
厚さ(mm)
2
エスコ品番
EA441VD-22
質量(kg)
2.855