エスコ
エスコの 金属素材
エスコの ステンレス
エスコの ステンレスプレート
ステンレス板
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49932873
品番
EA441VD-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,632
販売価格(税別)
¥
5,120
バスケットに入れる
材質
SUS304
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
3
エスコ品番
EA441VD-31
質量(kg)
2.141