ステンレス板

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49932916 品番 EA441VD-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,061
販売価格(税別)
5,510
材質SUS304 幅(mm)200 長さ(mm)300 厚さ(mm)5 エスコ品番EA441VD-51 質量(kg)2.379

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49932846
2021-04-22
用途:
加工品の作成
電気・ガス・熱供給・水道業

近くのホームセンターでは1mm以上の厚いステンレス板が置いていないので、こちらで購入しました。
大きく切断はチップソー、小さいのはディスクグラインダーを予定しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4022:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする