エスコ
エスコの 金属素材
エスコの ステンレス
エスコの ステンレスプレート
ステンレス板
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49932934
品番
EA441VD-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,934
販売価格(税別)
¥
9,940
バスケットに入れる
材質
SUS304
幅(mm)
200
長さ(mm)
600
厚さ(mm)
5
エスコ品番
EA441VD-53
質量(kg)
4.758