エスコ
エスコの 金属素材
エスコの ステンレス
エスコの ステンレスプレート
ステンレス板
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
8
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
注文コード
49933013
品番
EA441VD-82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
厚さ・幅・長さ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
8
エスコ品番
EA441VD-82
質量(kg)
5.710