エスコ
エスコの 金属素材
エスコの アルミ
エスコの アルミプレート
アルミ板(粘着付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49933302
品番
EA441WA-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥440
販売価格(税別)
¥
400
バスケットに入れる
材質
アルミニウム(A1050)
幅(mm)
300
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
0.2
エスコ品番
EA441WA-20
質量(g)
21
比重
2.72
溶融点(℃)
657