ステンレス板

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)0.4 注文コード49933336 品番EA441WA-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥755
この商品は厚さなど5種類から選べます 他の種類を見る

熱・腐食に強いです。
焼入れで強度が増します。
磁石がつきます。

材質ステンレス(SUS430) 幅(mm)300 長さ(mm)150 厚さ(mm)0.4 用途鏡の代替、水周りなど。 エスコ品番EA441WA-23 質量(g)135 比重7.7 溶融点(℃)1427〜1510

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49933318
2020-01-14
用途:
エアーホーンの振動板
運輸・通信業

傷つき易い商品でしたが、梱包が完璧でしたので、とても良かったです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
49933318
2019-03-06
用途:
実験器具

SUS430と成って居ますが、殆ど磁石に着きません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3324:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする