TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
DC/DC Converter Isolated +/-15V 15W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
49934168
品番
THN 15-1223N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁型DC-DCコンバータ
長さ(mm)
25.4
幅(mm)
25.4
取付
PCBマウント
奥行(mm)
9.9
規格
UL 62368-1/IEC 62368-1
シリーズ
THN 15N
定格電力(W)
15
出力電圧(V)
±15dc
出力点数
2
出力電流(mA)
±500
動作温度(℃)
-40〜88
効率
90%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
1×1in
ロードレギュレーション
1%
絶縁電圧(kV)
1.6dc
入力公称電圧(V)
12dc
入力電圧レンジ(V)
9〜18dc