TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
DC/DC Converter Isolated +/-15V 15W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49934177
品番
THN 15-2423N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
絶縁型DC-DCコンバータ
長さ(mm)
25.4
幅(mm)
25.4
取付
PCBマウント
奥行(mm)
9.9
規格
UL 62368-1/IEC 62368-1
シリーズ
THN 15N
定格電力(W)
15
出力電圧(V)
±15dc
出力点数
2
出力電流(mA)
±500
動作温度(℃)
-40〜88
効率
90%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
1×1in
ロードレギュレーション
1%
絶縁電圧(kV)
1.6dc
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
18〜36dc