エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
3/8”-3/4” バンドツール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49937326
品番
EA463EE-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,690
販売価格(税別)
¥
57,900
バスケットに入れる
締めてカットができます。
ラチェット機構・カッター内蔵。
エスコ品番
EA463EE-7
全長(mm)
335
適合サイズ(mm)
【バンド】9.53(3/8”)/19.05(3/4”)
適合厚さ(mm)
【バンド】0.76まで
質量(kg)
約1.5
用途
EA463BC-50/228・EA463E・EB・EGの各サイズ用