商品レビューを投稿する内容量1セット(100個)仕様コンタクト数 = 9
オス・メス = メス
ボディ向き = ライトアングル
取り付けタイプ = スルーホール
ピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm
定格電流 = 3A
ハウジング材質 = 鋼
定格電圧 = 125 V ac
長さ = 30.8mm
幅 = 12.5mm
深さ = 18.5mm
寸法 = 30.8 x 12.5 x 18.5mm
動作温度 Min = -40℃注文コード49939147品番618009231121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。