8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49939155 品番EA463HB-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,819
販売価格(税別)
5,290
材質ステンレス(SUS430) バンド幅(mm)【EA463HB-41(20個)】9、【EA463HB-43(20個)】9、【EA463HB-45(20個)】9、【EA463HB-47(10個)】9 エスコ品番EA463HB-100 セット内容EA463HB-41(20個)、EA463HB-43(20個)、EA463HB-45(20個)、EA463HB-47(10個)、EA508KC-2(ケース) ケース寸法(mm)234×168×62 適合径(Φmm)【EA463HB-41(20個)】8〜12、【EA463HB-43(20個)】12〜20、【EA463HB-45(20個)】16〜25、【EA463HB-47(10個)】20〜32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする