10-16mm手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49939173 品番EA463HB-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥143
販売価格(税別)
130
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM バンド幅(mm)9 エスコ品番EA463HB-42 バンド厚さ(mm)0.6 ハンドル色オレンジ 適合ホース径(Φmm)2018〜10〜16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする