エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの つまみ・安全キャップ付き
12-20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49939182
品番
EA463HB-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥149
販売価格(税別)
¥
135
バスケットに入れる
材質
【バンド】SUS430、【ハンドル】POM
バンド幅(mm)
9
エスコ品番
EA463HB-43
バンド厚さ(mm)
0.6
ハンドル色
緑
適合ホース径(Φmm)
2018〜12〜20