12-22mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49939198 品番EA463HB-44
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥149
販売価格(税別)
135
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM バンド幅(mm)9 エスコ品番EA463HB-44 バンド厚さ(mm)0.6 ハンドル色 適合ホース径(Φmm)2018〜12〜22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする