Alpha Wire Cat5e Lanケーブル 152m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(152m) 注文コード49939217 品番74001 GR002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
長さ = 152m
シールドタイプ = アルミ / マイラーテープ
シース色 = 緑
導体ストランドタイプ = スタンダード
外側シース材質 = PUR
コアストランド = 19/34 AWG
燃焼挙動 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG
ストランド数 = 19
外径 = 0.26mm
許容電圧 = 300 V ac
ケーブル形状 = マルチコア
ストランド径 = 34 AWG
減衰 = 21.3 dB/100 m
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする