エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの つまみ・安全キャップ付き
23-35mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49939234
品番
EA463HB-48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥171
販売価格(税別)
¥
155
バスケットに入れる
材質
【バンド】SUS430、【ハンドル】POM
バンド幅(mm)
9
エスコ品番
EA463HB-48
バンド厚さ(mm)
0.6
ハンドル色
青
適合ホース径(Φmm)
20〜35