エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの つまみ・安全キャップ付き
32-50mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49939252
品番
EA463HB-50
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥182
販売価格(税別)
¥
165
バスケットに入れる
材質
【バンド】SUS430、【ハンドル】POM
バンド幅(mm)
9
エスコ品番
EA463HB-50
バンド厚さ(mm)
0.6
ハンドル色
青
適合ホース径(Φmm)
32〜50