エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
10-16mm ホースクランプ(2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49939356
品番
EA463HC-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
材質
バンド:SUS430、スクリュー:スチールクロメートメッキ
バンド幅(mm)
9
エスコ品番
EA463HC-16
バンド厚さ(mm)
0.6
適合ホース径(Φmm)
2018〜10〜16