16-25mm ホースクランプ(2個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49939392 品番EA463HC-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥330
販売価格(税別)
300
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ) バンド幅(mm)9 エスコ品番EA463HC-25 バンド厚さ(mm)0.6 適合ホース径(Φmm)16〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする