エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
20-32mm ホースクランプ(2個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49939408
品番
EA463HC-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥347
販売価格(税別)
¥
315
バスケットに入れる
材質
バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)
バンド幅(mm)
9
エスコ品番
EA463HC-32
バンド厚さ(mm)
0.6
適合ホース径(Φmm)
20〜32