エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
25-40mm ホースクランプ(1個)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49939417
品番
EA463HC-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥176
販売価格(税別)
¥
160
バスケットに入れる
材質
バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)
バンド幅(mm)
9
エスコ品番
EA463HC-40
バンド厚さ(mm)
0.6
適合ホース径(Φmm)
25〜40