エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
32-50mm ホースクランプ(1個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49939426
品番
EA463HC-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥182
販売価格(税別)
¥
165
バスケットに入れる
材質
バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)
バンド幅(mm)
9
エスコ品番
EA463HC-50
バンド厚さ(mm)
0.6
適合ホース径(Φmm)
32〜50