エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
40-60mm ホースクランプ(1個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49939435
品番
EA463HC-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥319
販売価格(税別)
¥
290
バスケットに入れる
材質
バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)
バンド幅(mm)
12
エスコ品番
EA463HC-60
バンド厚さ(mm)
0.7
適合ホース径(Φmm)
40〜60