エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
70-90mm ホースクランプ(1個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49939462
品番
EA463HC-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥352
販売価格(税別)
¥
320
バスケットに入れる
材質
バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)
バンド幅(mm)
12
エスコ品番
EA463HC-90
バンド厚さ(mm)
0.7
適合ホース径(Φmm)
70〜90