Alpha Wire PVCケーブル 30m 24 AWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(30m) 仕様断面積 = 0.23 mm2シース色 = 緑AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWGコアストランド = 7 / 0.2 mm断熱材 = PVC外径 = 2.24mm長さ = 30m許容電圧 = 600 V導体材質 = 銅ワイヤのスタイル = UL1015動作温度 Max = +105℃断熱壁厚さ = 0.8mm 注文コード49940687 品番3070 GR005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様
断面積 = 0.23 mm2
シース色 = 緑
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG
コアストランド = 7 / 0.2 mm
断熱材 = PVC
外径 = 2.24mm
長さ = 30m
許容電圧 = 600 V
導体材質 = 銅
ワイヤのスタイル = UL1015
動作温度 Max = +105℃
断熱壁厚さ = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする