Alpha Wire ケーブルグランド 自消性 ロックナット付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様ネジ径 = M12 x 1.5最大ケーブル径 = 6.5mm最小ケーブル径 = 3mm色 = メタリックIP レーティング = IP66, IP68動作温度 Min = -40 ℃, -20 ℃動作温度 Max = +100 ℃, +150 ℃燃焼挙動 = 自消性シリーズ = FIT 注文コード49940933 品番MES12 NC080
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様34種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ネジ径 = M12 x 1.5
最大ケーブル径 = 6.5mm
最小ケーブル径 = 3mm
色 = メタリック
IP レーティング = IP66, IP68
動作温度 Min = -40 ℃, -20 ℃
動作温度 Max = +100 ℃, +150 ℃
燃焼挙動 = 自消性
シリーズ = FIT
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする