ALPHA
ALPHAの 電気部品
ALPHAの 電気部品その他関連用品
Alpha Wire ケーブルグランド 自消性 ロックナット付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
ネジ径 = M25 x 1.5最大ケーブル径 = 18mm最小ケーブル径 = 13mm色 = 黒IP レーティング = IP66, IP68動作温度 Min = -30 ℃, -20 ℃動作温度 Max = +100 ℃, +150 ℃燃焼挙動 = 自消性シリーズ = FIT
注文コード
49941134
品番
PMS25 BK080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ネジ径 = M25 x 1.5
最大ケーブル径 = 18mm
最小ケーブル径 = 13mm
色 = 黒
IP レーティング = IP66, IP68
動作温度 Min = -30 ℃, -20 ℃
動作温度 Max = +100 ℃, +150 ℃
燃焼挙動 = 自消性
シリーズ = FIT
RoHS指令(10物質対応)
対応