凍結防止・水栓上部(自動開閉)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49941368 品番EA468B-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,700
販売価格(税別)
7,000
適合JIS規格水栓呼13用 エスコ品番EA468B-100 材質黄銅 呼び径(mm)13 使用圧力(MPa)0.04〜0.75 使用温度(℃)-15〜80 使用流体上水道水 本体形状三角 色(キャップ)黄色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする