エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 単水栓
PJ 1/2” 万能ホーム水栓・レバー式(二条ねじ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49941465
品番
EA468B-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,262
販売価格(税別)
¥
8,420
バスケットに入れる
エスコ品番
EA468B-41
色
シルバー
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地
ねじ径A
PJ1/2