Alpha Wire ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様ネジ径 = PG9材質 = クロロプレンゴム(Oリング / シール), ポリアミド色 = スレートIP レーティング = IP66, IP68動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +150℃燃焼挙動 = 難燃性, 自消性基準適合 = CSA C22.2認定, UL514認定, UL94V-2 注文コード49941527 品番HPP9 SL080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は仕様34種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ネジ径 = PG9
材質 = クロロプレンゴム(Oリング / シール), ポリアミド
色 = スレート
IP レーティング = IP66, IP68
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +150℃
燃焼挙動 = 難燃性, 自消性
基準適合 = CSA C22.2認定, UL514認定, UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする