PJ 1/2” 横形 洗眼用水栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49941562 品番EA468B-59
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,890
販売価格(税別)
9,900
エスコ品番EA468B-59 材質青銅 長さ(mm)150 呼び径(mm)13 ねじ径PJ1/2 サイズ(mm)設置サイズ(奥行×高さ):150×80 設置寸法(mm)奥行×高さ:150×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする