Alpha Wire ケーブルシールド PVC 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(30m) 仕様スリーブ径 = 1.63mm色 = 黒材質 = PVCスリーブ長さ = 30m最小ケーブル径 = 1.63mm最大ケーブル径 = 1.83mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃耐電圧 = 34.3kV/mm壁厚さ = 0.41mm 注文コード49942008 品番P10514 BK005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は仕様・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径 = 1.63mm
色 = 黒
材質 = PVC
スリーブ長さ = 30m
最小ケーブル径 = 1.63mm
最大ケーブル径 = 1.83mm
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +105℃
耐電圧 = 34.3kV/mm
壁厚さ = 0.41mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする