Alpha Wire ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル 耐火性

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(30m) 仕様ペア数 = 1断面積 = 0.456 mm2ケーブルタイプ = ツイストペアAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG外径 = 7.62mmシールドタイプ = ブレード、ホイル外側シース材質 = PVCシース色 = 黒特性インピーダンス = 120 Ωコアストランド = 7 / 30許容電圧 = 300 Vシリーズ = Data & Bus cables 注文コード49942315 品番6454 BK005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は仕様・内容量5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ペア数 = 1
断面積 = 0.456 mm2
ケーブルタイプ = ツイストペア
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG
外径 = 7.62mm
シールドタイプ = ブレード、ホイル
外側シース材質 = PVC
シース色 = 黒
特性インピーダンス = 120 Ω
コアストランド = 7 / 30
許容電圧 = 300 V
シリーズ = Data & Bus cables
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする