Alpha Wire ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル XTRA-GUARD FLEXシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(30m) 仕様ペア数 = 1断面積 = 0.09 mm2ケーブルタイプ = ツイストペアAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28外径 = 4.72mmシールドタイプ = SF/UTP外側シース材質 = PVCシース色 = グレー特性インピーダンス = 70 Ωコアストランド = 7 / 0.13 mm許容電圧 = 300 Vシリーズ = XTRA-GUARD FLEX 注文コード49942333 品番86401CY SL005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など17種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ペア数 = 1
断面積 = 0.09 mm2
ケーブルタイプ = ツイストペア
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28
外径 = 4.72mm
シールドタイプ = SF/UTP
外側シース材質 = PVC
シース色 = グレー
特性インピーダンス = 70 Ω
コアストランド = 7 / 0.13 mm
許容電圧 = 300 V
シリーズ = XTRA-GUARD FLEX
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする