Alpha Wire ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル XTRA-GUARD FLEXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(30m) 仕様ペア数 = 3断面積 = 0.38 mm2ケーブルタイプ = ツイストペアAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22外径 = 7.65mmシールドタイプ = SF/UTP外側シース材質 = PVCシース色 = 黒特性インピーダンス = 67 Ωコアストランド = 19 / 0.16 mm許容電圧 = 300 Vシリーズ = XTRA-GUARD FLEX 注文コード49942403 品番86703CY SL005
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は仕様など17種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ペア数 = 3
断面積 = 0.38 mm2
ケーブルタイプ = ツイストペア
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22
外径 = 7.65mm
シールドタイプ = SF/UTP
外側シース材質 = PVC
シース色 = 黒
特性インピーダンス = 67 Ω
コアストランド = 19 / 0.16 mm
許容電圧 = 300 V
シリーズ = XTRA-GUARD FLEX
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする