内容量1リール(31m)
仕様芯数 = 3断面積 = 0.35 mm2シールド有/シールド無 = 非遮蔽長さ = 30mシース色 = グレーAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG外径 = 4.67mm画面タイプ = Unscreened動作温度 Max = +105℃コアストランド = 19 / 0.16 mmシース材質 = 変性ポリフェニレンエーテル(MPPE)許容電圧 = 600 V燃焼挙動 = ハロゲンフリー最小曲げ半径 = 5 x 直径
注文コード49943776
品番79045 SL005