内容量1リール(31m)
仕様コア数 = 4断面積 = 0.28 mm2遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽長さ = 30mシース色 = グレーAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG外径 = 4.6mm遮蔽タイプ = Unscreened動作温度 Max = +105℃コアストランド = 19 / 0.13 mmシース材質 = 変性ポリフェニレンエーテル(MPPE)許容電圧 = 600 V燃焼挙動 = ハロゲンフリー最小曲げ半径 = 5 x 直径
注文コード49943889
品番79052 SL005