Alpha Wire 多芯ケーブル シールド無

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(31m) 仕様コア数 = 8断面積 = 0.28 mm2遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽長さ = 30mシース色 = グレーAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG外径 = 6.05mm遮蔽タイプ = Unscreened動作温度 Max = +105℃コアストランド = 19 / 0.13 mmシース材質 = 変性ポリフェニレンエーテル(MPPE)許容電圧 = 600 V燃焼挙動 = ハロゲンフリー最小曲げ半径 = 5 x 直径 注文コード49944135 品番79054 SL005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コア数 = 8
断面積 = 0.28 mm2
遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽
長さ = 30m
シース色 = グレー
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG
外径 = 6.05mm
遮蔽タイプ = Unscreened
動作温度 Max = +105℃
コアストランド = 19 / 0.13 mm
シース材質 = 変性ポリフェニレンエーテル(MPPE)
許容電圧 = 600 V
燃焼挙動 = ハロゲンフリー
最小曲げ半径 = 5 x 直径
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする