Alpha Wire 多芯ケーブル シールド有

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(30m) 仕様芯数 = 9断面積 = 0.35 mm2シールド有/シールド無 = 遮蔽長さ = 30mシース色 = グレーAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG外径 = 6.91mm画面タイプ = ブレード、ホイル動作温度 Max = +80℃コアストランド = 7 / 0.25 mmシース材質 = 塩化ビニール(PVC)許容電圧 = 300 V導体抵抗 = 16.4 Ω/1000フィート 注文コード49944205 品番6345 SL005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は仕様・内容量など65種類から選べます 他の種類を見る
仕様
芯数 = 9
断面積 = 0.35 mm2
シールド有/シールド無 = 遮蔽
長さ = 30m
シース色 = グレー
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG
外径 = 6.91mm
画面タイプ = ブレード、ホイル
動作温度 Max = +80℃
コアストランド = 7 / 0.25 mm
シース材質 = 塩化ビニール(PVC)
許容電圧 = 300 V
導体抵抗 = 16.4 Ω/1000フィート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする