Alpha Wire 熱収縮チューブ ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スリーブ径 = 6.35 mm, 9.53 mm, 12.7 mm, 19.05 mmシュリンク径 = 3 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 152mm材質 = ポリオレフィンシリーズ = FIT-221 注文コード49944528 品番F221MS/2 BK032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径 = 6.35 mm, 9.53 mm, 12.7 mm, 19.05 mm
シュリンク径 = 3 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm
色 = 黒
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 152mm
材質 = ポリオレフィン
シリーズ = FIT-221
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする