エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 洗面所用品
エスコの 洗面台
Φ280/240x100mm 平底シンク(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49945437
品番
EA468EC-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,668
販売価格(税別)
¥
7,880
バスケットに入れる
エスコ品番
EA468EC-1
仕様
排水栓はEA468DC-20Bを使用して下さい。
材質
ステンレス(18-8)
呼び径(mm)
40
深さ(mm)
100
サイズ(mm)
シンク:内径:Φ240、外径:Φ280