内容量1個
仕様対角線ディスプレイサイズ = 2.4インチインターフェースタイプ = I2C、SPI解像度 = 240 x 320pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 48.96 x 36.72mm供給電圧 = 4 → 5.5 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 53.3 x 14.6 x 72.8mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃色数 = 65,536
注文コード49945553
品番4Duino-24