内容量1個仕様対角線ディスプレイサイズ = 2.4インチインターフェースタイプ = シリアル解像度 = 240 x 320pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 36.72 x 48.96mmタッチスクリーンタイプ = 抵抗性バックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 78.4 x 44.8 x 7.2mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃照度 = 182cd/m2注文コード49945569品番gen4-uLCD-24DT