4D Systems 2.4インチ TFT 液晶ディスプレイ 240 x 320 タッチパネル 抵抗性

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 仕様対角線ディスプレイサイズ = 2.4インチインターフェースタイプ = 16ビットCPUインターフェイス, 8ビットCPUインターフェイス解像度 = 240 x 320pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 36.72 x 48.96mm供給電圧 = 3.3 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 60.26 x 42.72 x 3.7mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃視野領域高さむ = 46.96mm 注文コード49945578 品番4DLCD-24QA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は仕様・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
対角線ディスプレイサイズ = 2.4インチ
インターフェースタイプ = 16ビットCPUインターフェイス, 8ビットCPUインターフェイス
解像度 = 240 x 320pixels
タッチスクリーン = あり
視野領域寸法 = 36.72 x 48.96mm
供給電圧 = 3.3 V
バックライトタイプ = LED
ディスプレイモード = 透過型
AC/DC入力電圧 = dc
寸法 = 60.26 x 42.72 x 3.7mm
ディスプレイマトリックステクノロジー = TFT
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +70℃
視野領域高さむ = 46.96mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする